ABB Electrification - Beskyttelsesring CA1-8054 - 1SFA619920R8054

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Beskyttelsesring CA1-8054

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500358047

Elnummer

4373372

Leverandørens varenummer

1SFA619920R8054

Typebeskrivelse

CA1-8054

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Beskyttelsesdeksel for nød- og maskinstopp 40mm i kompakt serien. Hull for drenering av vann. Fåes i farge gul og grå.