ABB Electrification - Betj.Del 30mm Imp. Sort - 1SFA616105R4006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30 mm
Type knapp - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500193945
Elnummer
4372590
Leverandørens varenummer
1SFA616105R4006
Typebeskrivelse
KP6-40B
Farge på knapp:
Svart
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30 mm
Type knapp:
Andre
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
4X


