ABB Electrification - Betrjningsmateriell 22mm - 1SFA619502R1071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forriglingsmetode - Andre
Antall NC-kontakter - 1
Antall NO-kontakter - 1
Beskyttelsesklasse IP - IP67
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500308783
Elnummer
4372706
Leverandørens varenummer
1SFA619502R1071
Typebeskrivelse
CE3K1-10R-11
Forriglingsmetode:
Andre
Antall NC-kontakter:
1
Antall NO-kontakter:
1
Beskyttelsesklasse IP:
IP67
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Hulldiameter:
22 mm
Tilkoblingstype hjelpestrømkrets:
Skrukobling
Kappens diameter:
30 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Med belysning:
nei
Driftspenning lampe:
300 V


