ABB Electrification - BEVEGELSESDETEKTOR 6122/10-885 -500 - 2CKA006132A0381
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 17 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Monteringsmetode - Innfelt
Konstant lysstyring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395211328
Elnummer
4544005
Leverandørens varenummer
2CKA006132A0381
Typebeskrivelse
6122/10-885-500
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
17 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Monteringsmetode:
Innfelt
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Fungerer i nettverk:
Ja
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Monteringshøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Min. innkoblingstid:
10 s
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


