ABB Electrification - BEVEGELSESFØLER MED UNIVERSAL-LINSE Ø 12 M. RELE - 2CKA006800A2735
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Presensmelder
Maks rekkevidde i front - 6 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 90...360 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395217566
Elnummer
1471221
Leverandørens varenummer
2CKA006800A2735
Typebeskrivelse
6819/30-24-500
Modell / utførelse:
Presensmelder
Maks rekkevidde i front:
6 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
90...360 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvangstilkobling:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
Ja
Optimal montasjehøyde:
2 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
110 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Egnet for himling:
Ja
Veggmontering:
nei
Tilkoblingstype:
Skruklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Merkespenning:
110...230 V
Min. innkoblingstid:
60 s
Responsverdi lys:
5...2000 lx
C-last:
Ja
Antall detekteringssoner:
640
Maks startstrøm:
800 A
Omformer inngang:
Ja
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-5...45 °C
Bredde:
94 mm
Høyde:
94 mm
Dybde:
72 mm
Innbyggingsdybde:
49 mm
Innbyggingslengde:
49 mm
Innfellingsdiameter:
68 mm
Min. dybde på apparatboks:
49 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


