ABB Electrification - Bevegelsesmelder 180* comfort hvit - 6132-0-0263
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395135211
Elnummer
4546750
Leverandørens varenummer
6132-0-0263
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
Ja
Synsvinkel:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
0,8 m
Maks rekkevidde til siden:
2,5 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
-40...-5 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
17 min
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
40 mm


