ABB Electrification - Bevegelsesmelder 180* Solo Comfort - 6132-0-0293
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395140703
Elnummer
4546778
Leverandørens varenummer
6132-0-0293
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
RAL-nummer (lignende):
9005
Busstilkobling inkludert:
nei
Driftsvelger:
Ja
Trappehusovervåkning:
Ja
Optimal montasjehøyde:
0,8 m
Maks rekkevidde til siden:
2,5 m
Maks rekkevidde i front:
10 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
-5...-5 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
17 min
Bredde:
63 mm
Høyde:
63 mm
Dybde:
40 mm
Innbyggingsdybde:
33 mm
Min. dybde på apparatboks:
33 mm


