Utgått

ABB Electrification - BI-F-4.0.1 Binærinngang 4 kanaler for ABB-free@home® - 2CDG510003R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BI-F-4.0.1 Binærinngang 4 kanaler for ABB-free@home®

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Free@home

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall innganger - 4

  • Primærspenningsområde - 20...20 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779941884

Elnummer

4549617

Leverandørens varenummer

2CDG510003R0011

Typebeskrivelse

BI-F-4.0.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall innganger:

4

Primærspenningsområde:

20...20 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

Ja

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

Ja

Type inngangsspenning:

Pulset

Genererer avlesningsspenning:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Binær inngang 4x (pille). Kan motta signal fra konvensjonelle brytere, vindføler og hjelpekontakter.