ABB Electrification - Binær inngang 4x230(BE/M 4.230.1) - 2CDG110005R0011

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Binær inngang 4x230(BE/M 4.230.1)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Øvrige bussystemer - Uten

  • Monteringsmetode - Andre

  • Antall innganger - 4

  • Primærspenningsområde - 100...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779583114

Elnummer

4544241

Leverandørens varenummer

2CDG110005R0011

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Øvrige bussystemer:

Uten

Monteringsmetode:

Andre

Antall innganger:

4

Primærspenningsområde:

100...230 V

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Bredde i antall modulmellomrom:

2

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

LED-styring:

nei

Med LED-visning:

nei

Type inngangsspenning:

AC/DC

Genererer avlesningsspenning:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP54

Binær inng.4x230(BE/M 4.230.1)