ABB Electrification - Binær inngang 8xpot(BE/S8.20.2.1) - 2CDG110092R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Monteringsmetode - REG
Antall innganger - 8
Primærspenningsområde - 35...35 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779710763
Elnummer
4546697
Leverandørens varenummer
2CDG110092R0011
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Monteringsmetode:
REG
Antall innganger:
8
Primærspenningsområde:
35...35 V
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
LED-styring:
nei
Med LED-visning:
Ja
Type inngangsspenning:
Pulset
Genererer avlesningsspenning:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
64,5 mm


