ABB Electrification - BL516C "colour line" flat dør i antrasitt - 2CPX031251R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 367 mm
Høyde - 352 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617312512
Elnummer
1700110
Leverandørens varenummer
2CPX031251R9999
Typebeskrivelse
BL516C
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
367 mm
Høyde:
352 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
9 mm
Type overflate:
Pulverlakkert
"colour line"
Flat dør
Farve: antrasitt RAL 7016
Størrelse: 352mm x 367mm x 9mm"


