ABB Electrification - BL526C "colour line" flat dør i antrasitt - 2CPX031252R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - nei
Bredde - 367 mm
Høyde - 477 mm
Materiale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Colour line
EAN/GTIN
4011617312529
Elnummer
1700111
Leverandørens varenummer
2CPX031252R9999
Typebeskrivelse
BL526C
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
nei
Bredde:
367 mm
Høyde:
477 mm
Materiale:
Stål
Farge:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
9 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
"colour line"
Flat dør
Farve: antrasitt RAL 7016
Størrelse: 477mm x 367mm x 9mm"


