ABB Electrification - BL530K "vision line" med transparent flat dør - 2CPX030837R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør - Ja
Bredde - 367 mm
Høyde - 602 mm
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Vision line
EAN/GTIN
4011617308379
Elnummer
1700124
Leverandørens varenummer
2CPX030837R9999
Typebeskrivelse
BL530K
Modell / utførelse:
Sikringsdør
Utførelse som gjennomsiktig dør:
Ja
Bredde:
367 mm
Høyde:
602 mm
Materiale:
Andre
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP30
Utførelse som dør for lastbrytersperre:
nei
Dybde:
9 mm
EMC-utførelse:
nei
Type overflate:
Pulverlakkert
"vision line"
Flat dør
Transparent
Størrelse: 602mm x 367mm x 9mm"


