ABB Electrification - BLANK BLOCK MDB-2 - 1SFA611630R1002

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BLANK BLOCK MDB-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type elektrisk tilbehør - Andre

  • Type mekaniske tilbehør - Andre

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500545621

Elnummer

4373300

Leverandørens varenummer

1SFA611630R1002

Typebeskrivelse

MDB-2

Type elektrisk tilbehør:

Andre

Type mekaniske tilbehør:

Andre

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Dummyblokk for bruk sammen med DIN skinne adapter MA1-8131. Må brukes hvis det er kun en kontaktblokk eller ved bruk av Kompakt serien.