ABB Electrification - BLINDAVD. H150, GEMINI STR.2-3 - 1SL0325A00
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 150 mm
Bredde - 375 mm
Antall DIN-skinner - 0
Antall moduler pr. DIN-skinne - 0
Type avdekning - Lukket
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Gemini
EAN/GTIN
8000126217803
Elnummer
2444379
Leverandørens varenummer
1SL0325A00
Typebeskrivelse
GMA1SL0325A00
Høyde:
150 mm
Bredde:
375 mm
Antall DIN-skinner:
0
Antall moduler pr. DIN-skinne:
0
Type avdekning:
Lukket
Dybde:
19 mm
Med N-PE-klemmer:
nei
Med avdekning:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Blindavdekningene til Gemini er i plast, og klikkes på plass i monteringsrammen uten bruk av verktøy. Blindtavdekningene leveres fra 12 moduler opp til 36 moduler, og er i høydene 75mm (1/2 moduls), 150mm (1 moduls) og 300mm (2 moduls) høyde. Fargen på blindavdekningene er det samme som skapet, RAL 7035 lys grå og IP-graden på avdekningene er IP40. Blindavdekningen kan også hengsles på begge sider hvis det er behov for det


