ABB Electrification - BLINDFLENS ZW51 FOR W OG WS - 2CPX039451R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Blind
Type - Andre
Bredde - 220 mm
Høyde - 140 mm
Antall kontaktåpninger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617394518
Elnummer
2438882
Leverandørens varenummer
2CPX039451R9999
Typebeskrivelse
ZW51
Modell / utførelse:
Blind
Type:
Andre
Bredde:
220 mm
Høyde:
140 mm
Antall kontaktåpninger:
0
Tykkelse:
30 mm
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Fortrykt:
nei
Gjengetype:
Uten
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


