ABB Electrification - Bøyle/overdel for SLK klemme 10-95mm2 (3stk) - NHP 407188R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Bøyle/overdel for SLK klemme 10-95mm2 (3stk)

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Materiale - Aluminium

  • Materialkvalitet - Andre

  • Lengde - 20 mm

  • Fargekode - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7331980013739

Elnummer

1144271

Leverandørens varenummer

NHP 407188R0001

Typebeskrivelse

1144271

Modell / utførelse:

Andre

Materiale:

Aluminium

Materialkvalitet:

Andre

Lengde:

20 mm

Fargekode:

Andre

Med festeklemme:

nei

Dette er en kabelklemmebøyle/overdel for SLK klemme, den er for kabel 10-95mm2 (3stk)