ABB Electrification - Bryter 1/2-veis Solo MF edelstål - 6115-0-0223
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 2
Antall knapper - 2
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4011395139660
Elnummer
4546757
Leverandørens varenummer
6115-0-0223
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
2
Antall knapper:
2
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Edelstål
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. dybde på apparatboks:
33 mm


