Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Bryter 2/4-veis Solo m/term, - 6134-0-0294

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Bryter 2/4-veis Solo m/term,

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Øvrige bussystemer - Dupline

  • Monteringsarrangement - Betjeningselement

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395140932

Elnummer

4546736

Leverandørens varenummer

6134-0-0294

Typebeskrivelse

Bygg EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Bussystem KNX-Radio:

nei

Øvrige bussystemer:

Dupline

Monteringsarrangement:

Betjeningselement

Monteringsmetode:

Innfelt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

Ja

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Med display:

Ja

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Matt

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

9005

Manuell referanseinnstilling:

Ja

Tilstedeværelse-knapp:

Ja

Parallelldrift mulig:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Busstilkobling inkludert:

nei

Klasse for temperaturregulator:

I

Termostater

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien