ABB Electrification - Bryter 3/6-veis Solo m/IR hvit - 6135-0-0146
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 6
Antall knapper - 3
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395136164
Elnummer
4546762
Leverandørens varenummer
6135-0-0146
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
6
Antall knapper:
3
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Hvit
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


