ABB Electrification - Bryter 4/8-veis Solo MF hvit - 6117-0-0235

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Bryter 4/8-veis Solo MF hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - Ja

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Integrert tilgangspunkt - 8

  • Antall knapper - 4

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395140383

Elnummer

4546760

Leverandørens varenummer

6117-0-0235

Typebeskrivelse

Bygg EIB/KNX

Bussystem EIB/KNX:

Ja

Monteringsmetode:

Innfelt

Integrert tilgangspunkt:

8

Antall knapper:

4

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Uten

Toveis trådløs kommunikasjon:

nei

Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med LED-visning:

nei

Med tekstfelt:

Ja

Med display:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9016

Gjennomsiktig:

nei

Med romtermostat:

nei

Med infrarød sensor:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

KNX brytere