ABB Electrification - Bryter 4 veis MF, sort matt - 6117-0-0243
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Monteringsmetode - Innfelt
Integrert tilgangspunkt - 8
Overflatebeskyttelse - Lakkert
Farge - Svart
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395140475
Elnummer
4546742
Leverandørens varenummer
6117-0-0243
Typebeskrivelse
6127/02-885-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Monteringsmetode:
Innfelt
Integrert tilgangspunkt:
8
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Farge:
Svart
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Med tyveri-/demonteringsbeskyttelse:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med LED-visning:
nei
Med tekstfelt:
Ja
Med display:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Med romtermostat:
nei
Med infrarød sensor:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


