Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211X-16-10 - 2CCA703100R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E211X-16-10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 1

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall poler - 1

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938872

Elnummer

1429742

Leverandørens varenummer

2CCA703100R0001

Typebeskrivelse

AV/PÅ BRYTERE MED STATUS LYS (LED)

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Antall poler:

1

Merkestrøm:

16 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Nominell bryterkapasitet:

3 kA

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

Ja

Hettefarge:

Grå

Lampetype:

LED

Lampesokkel:

Andre

Maks lampeeffekt:

0,18 W

Bredde i antall modulmellomrom:

0,5

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E211X-16-10, 16A, 1NO, GUL LED 9mm, LED 115-250VAC, Un 250VAC