ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E214-16-202 - 2CCA703030R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Brytefunksjon - Andre
Antall NO-kontakter - 0
Antall NC-kontakter - 0
Antall vekselkontakter - 2
Antall poler - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7612270938742
Elnummer
1429749
Leverandørens varenummer
2CCA703030R0001
Typebeskrivelse
GRUPPEBRYTER I-0-II (manuell-AV-automatisk)
Brytefunksjon:
Andre
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Antall poler:
2
Merkestrøm:
16 A
Merkespenning:
250 V
Minste merkespenning:
250 V
Nominell bryterkapasitet:
3 kA
Kortslutningsfasthet (lcw):
3 kA
Spenningstype:
AC
Med signallampe:
nei
Hettefarge:
Grå
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Innbyggingsdybde:
68 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Avtrykk/indikering:
Andre


