Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E214-25-202 - 2CCA703031R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BRYTER FOR DIN-SKINNE E214-25-202

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Brytefunksjon - Andre

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 0

  • Antall vekselkontakter - 2

  • Antall poler - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7612270938766

Elnummer

1429751

Leverandørens varenummer

2CCA703031R0001

Typebeskrivelse

GRUPPEBRYTER I-0-II (manuell-AV-automatisk)

Brytefunksjon:

Andre

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

2

Antall poler:

2

Merkestrøm:

25 A

Merkespenning:

250 V

Minste merkespenning:

250 V

Kortslutningsfasthet (lcw):

3 kA

Spenningstype:

AC

Med signallampe:

nei

Hettefarge:

Grå

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Innbyggingsdybde:

68 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Avtrykk/indikering:

Andre

E214-25-202, 25A, 2CO, I-0-II 18mm, Un 250VAC