Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

ABB Electrification - Buffermodul, CP-B 24/20.0, 24VDC, 20.0A, 8000 Ws - 1SVR427060R2000

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Buffermodul, CP-B 24/20.0, 24VDC, 20.0A, 8000 Ws

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type matespenning - AC/DC

  • Første utgangsspenning - 24...24 V

  • Maks utgangsstrøm 1 - 20 A

  • Nominell utgangsspenning 1 - 24 V

  • Nominell utgangsstrøm 1 - 20 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779782579

Elnummer

6609482

Leverandørens varenummer

1SVR427060R2000

Typebeskrivelse

CP-B 24/20.0

Type matespenning:

AC/DC

Første utgangsspenning:

24...24 V

Maks utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell utgangsspenning 1:

24 V

Nominell utgangsstrøm 1:

20 A

Nominell forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Utgangseffekt:

480 W

Andre utgangsspenning:

0...0 V

Tredje utgangsspenning:

0...0 V

Maks utgangsstrøm 2:

0 A

Maks utgangsstrøm 3:

0 A

Justerbar utgangsspenning:

nei

Nominell utgangsspenning 2:

0 V

Nominell utgangsspenning 3:

0 V

Nominell utgangsstrøm 2:

0 A

Nominell utgangsstrøm 3:

0 A

Kortslutningssikker:

Ja

Nominell forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Stabilisert utgangsspenning:

Ja

Effektforbruk:

40 VA

Stabilisert:

Ja

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Skinnemontering er mulig:

Ja

Veggmontering:

nei

For rekkemontasje:

nei

Innbyggingsbredde:

84 mm

Innbyggingshøyde:

198 mm

Direktemontering mulig:

nei

Bredde:

84 mm

Høyde:

198 mm

Dybde:

216 mm

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

1

Bufferenheter, basert på ultrakondensatorer, i CP-B-serien tilbyr høy pålitelighet, også i tøffe miljøer. De er også vedlikeholdsfrie. Produktene i CP-B-serien er en utmerket løsning for å unngå spenningsfall i blant annet solenergisystemer.

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien