ABB Electrification - BUNNPLATE FOR KABELSKAP - 2CGX053310725
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 345 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980032280
Elnummer
1144822
Leverandørens varenummer
2CGX053310725
Typebeskrivelse
C20-BP
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
345 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
130 mm
Bunnplate for stødig montasje av kabelskap i bakken.


