ABB Electrification - BUNNPLATE FOR KABELSKAP - 2CGX053310726
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 595 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 130 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980032297
Elnummer
1144824
Leverandørens varenummer
2CGX053310726
Typebeskrivelse
C40-BP
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
595 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
130 mm
Bunnplate for stødig montasje av kabelskap i bakken.


