ABB Electrification - BUNNPLATE FOR STOLPEKABELSKAP - 2CGX053310728
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Bredde - 280 mm
Høyde - 16 mm
Dybde - 191 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980032310
Elnummer
1146807
Leverandørens varenummer
2CGX053310728
Typebeskrivelse
CDCP-TP
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Bredde:
280 mm
Høyde:
16 mm
Dybde:
191 mm
Bunnplate for tetting i bunnen av stolpeskap CDCP