ABB Electrification - Bus bru 2 moduler (VB/K100) - GHQ6301908R0003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Busstilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779501033
Elnummer
4544194
Leverandørens varenummer
GHQ6301908R0003
Typebeskrivelse
VB/K100.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Busstilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bus bru 2 moduler


