ABB Electrification - Bus bru DIN (VB/K 270) - GHQ6301908R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Bussystem LON - nei
Bussystem Powernet - nei
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Busstilkoblingsklemme
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779469906
Elnummer
4544193
Leverandørens varenummer
GHQ6301908R0002
Typebeskrivelse
VB/K270.1
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Busstilkoblingsklemme
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bus bru mellom DIN-skinner


