Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Busbar PS3/6 - 2CDL231001R1006

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Busbar PS3/6

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall faser - 3

  • Antall poler - 6

  • Fordelingsmåling - 44698 mm

  • Tverrsnitt - 10 mm²

  • Lengde - 106 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779463409

Elnummer

1667495

Leverandørens varenummer

2CDL231001R1006

Typebeskrivelse

PS3/6

Antall faser:

3

Antall poler:

6

Fordelingsmåling:

44698 mm

Tverrsnitt:

10 mm²

Lengde:

106 mm

Bredde i antall modulmellomrom:

6

Nominell kontinuerlig strøm Iu:

63 A

Type strømtilkobling:

Stift

Egnet for antall enheter:

2

Isolert:

Ja

Type merkespenning:

4 kV

Betinget nominell kortslutningstrøm lq:

25 kA

Maks nominell driftsspenning Ue:

690 V

Nominell korttids-strømfasthet lcw:

25 kA

Egnet for enheter med N-leder:

nei

Egnet for enheter med hjelpekontakt:

nei

Farge:

Grå

PS3/6, 6 moduler, 10mm2, L1, L2, L3 ….