ABB Electrification - Busbar PS3/9 - 2CDL231001R1009
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall faser - 3
Antall poler - 9
Fordelingsmåling - 44698 mm
Tverrsnitt - 10 mm²
Lengde - 158 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779463508
Elnummer
1667496
Leverandørens varenummer
2CDL231001R1009
Typebeskrivelse
PS3/9
Antall faser:
3
Antall poler:
9
Fordelingsmåling:
44698 mm
Tverrsnitt:
10 mm²
Lengde:
158 mm
Bredde i antall modulmellomrom:
9
Nominell kontinuerlig strøm Iu:
63 A
Type strømtilkobling:
Stift
Egnet for antall enheter:
3
Isolert:
Ja
Type merkespenning:
4 kV
Betinget nominell kortslutningstrøm lq:
25 kA
Maks nominell driftsspenning Ue:
690 V
Nominell korttids-strømfasthet lcw:
25 kA
Egnet for enheter med N-leder:
nei
Egnet for enheter med hjelpekontakt:
nei
Farge:
Grå


