ABB Electrification - Busch-ControlTouch (6136/APP- - 6136-0-0202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Multigrensesnitt
Monteringsmetode - REG
Protokoll - TCP/IP
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395212929
Elnummer
4544125
Leverandørens varenummer
6136-0-0202
Typebeskrivelse
6136/APP-500
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Multigrensesnitt
Monteringsmetode:
REG
Protokoll:
TCP/IP
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
5...36 V
Spenningstype:
DC
Effektforbruk:
1,3 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


