ABB Electrification - BUSCH-WATCHDOG 110, HVIT - 6800-0-2611
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 30 min
Deteksjonsvinkel horisontal - 110...110 °
Maks omkoblingseffekt - 2300 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395163221
Elnummer
1471137
Leverandørens varenummer
6800-0-2611
Typebeskrivelse
6855 AGM-204-500
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
30 min
Deteksjonsvinkel horisontal:
110...110 °
Maks omkoblingseffekt:
2300 W
Bevegelsessensor/nærværsdetektor teknologi:
Passiv infrarød
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
Ja
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Skannevinkel:
110 °
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
nei
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
4 m
Maks. tilstedeværelsesområde:
100 m²
Diameter detekteringsområde på gulvet:
12 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
Ja
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Synsvinkel:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
Ja
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Egnet for himling:
nei
Veggmontering:
Ja
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
nei
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9010
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...60 Hz
Min. innkoblingstid:
10 s
Responsverdi lys:
3...150 lx
Maks startstrøm:
80 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Omgivelsestemperatur:
-25...55 °C
Bredde:
125 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
33 mm
Innbyggingsdybde:
40 mm
Min. dybde på apparatboks:
50 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Deteksjonsområde : opptil 12m rett frem ved monteringshøyde 2,5m.
Overvåkningstetthet: 25 sektorer med 100 deteksjonssegmenter.


