ABB Electrification - Busplugg, AB-MODBUS-TCP-2, MODBUS-TCP-plugg for PSTX, 2 port - 1SFA899300R1008
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Støtter TCP/IP-protokoll - Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll - nei
Støtter Modbus-protokoll - nei
Antall HW-grensesnitt CAN - 2
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500505410
Elnummer
4552606
Leverandørens varenummer
1SFA899300R1008
Typebeskrivelse
AB-MODBUS-TCP-2
Støtter TCP/IP-protokoll:
Ja
Støtter PROFIBUS-protokoll:
nei
Støtter Modbus-protokoll:
nei
Antall HW-grensesnitt CAN:
2
Antall hardware-grensesnitt industrielt ethernet:
2
Antall HF-grensesnitt PROFINET:
2
Antall hardware-grensesnitt RS232:
2
Antall hardware-grensesnitt RS422:
2
Antall hardware-grensesnitt RS485:
2
Antall hardware-grensesnitt seriell TTY:
2
Antall hardware-grensesnitt USB:
2
Antall hardware-grensesnitt parallelle:
2
Antall HF-grensesnitt Trådløst:
2
Antall hardware-grensesnitt andre:
2
Støtteprotokoll for EtherCAT:
nei
Støtter CAN-protokoll:
nei
Støtter INTERBUS-protokoll:
nei
Støtter ASI-protokoll:
nei
Støtter EIB-protokoll:
nei
Støtter Data-Highway-protokoll:
nei
Støtter DeviceNet-protokoll:
nei
Støtter SUCONET-protokoll:
nei
LON-protokoll:
nei
Støtter SERCOS-protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFInet IO:
nei
Støtter protokollen for PROFInet CBA:
nei
Støtter protokollen for Foundation Fieldbus:
nei
Støtter protokollen for Ethernet/IP:
nei
Støtter protokollen for AS-Interface Safety at Work:
nei
Støtter protokollen for DeviceNet Safety:
nei
Støtter INTERBUS Safety protokoll:
nei
Støtter protokollen for PROFIsafe:
nei
Støtter protokollen for SafetyBUS p:
nei
Støtter protokoll for andre bussystemer:
nei
Radiostandard Bluetooth:
nei
Radiostandard WLAN 802.11:
nei
Standardnett GPRS:
nei
Radiostandard eGPRS:
nei
Standardnett GSM:
nei
Radiostandard LTE:
nei
Standardnett UMTS:
nei
IO link master:
nei
Systemtilbehør:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Med potensial separasjon:
nei
Feltbusstilkobling via separat busskobling, mulig:
Ja
Skinnemontering er mulig:
nei
Vegg-/direktemontering mulig:
nei
Panelinnbygging mulig:
nei
Rack-montering mulig:
nei
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Sertifisert for UL farlig sted klasse I:
nei
Sertifisert for UL farlig sted klasse II:
nei
Sertifisert for UL farlig sted klasse III:
nei
Sertifisert for UL avdeling 1 for farlig sted:
nei
Sertifisert for UL avdeling 2 for farlig sted:
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe A (acetylen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe B (hydrogen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe C (etylen):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe D (propan):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe E (metallstøv):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe F (karbonholdig støv):
nei
Sertifisert for UL farlig sted gruppe G (ikke-ledende støv):
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
22,25 mm
Dybde:
54,81 mm