ABB Electrification - Bustilkobler til MF og priOn - 6120-0-0075
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Toveis trådløs kommunikasjon - nei
Monteringsmetode - Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator - 1
Type feste - Feste med skrue
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
4011395135488
Elnummer
4546775
Leverandørens varenummer
6120-0-0075
Typebeskrivelse
Bygg EIB/KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Monteringsmetode:
Innfelt
Antall tilkoblinger sensor/aktuator:
1
Type feste:
Feste med skrue
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Uten
Bredde i antall modulmellomrom:
0


