ABB Electrification - Bypass PDU 11 RT G2 6-10 kVA - 4NWP101737R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Bypass
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 426 mm
Høyde - 84,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169262128
Elnummer
6609428
Leverandørens varenummer
4NWP101737R0002
Typebeskrivelse
Bypass PDU 11 RT G2 6-10 kVA
Type tilbehør/reservedel:
Bypass
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
426 mm
Høyde:
84,5 mm
Dybde:
80 mm
Ekstern mekanisk Bypassbryter MBS med PDU for PowerValue 11 RT G2 6-10 kVA