Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11RT - 4NWP101737R0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - BYPASS PDU 16A POWERVALUE 11RT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Bypass

  • Tilbehør - Ja

  • Reservedel - nei

  • Bredde - 395 mm

  • Høyde - 78 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7640169260773

Elnummer

6600755

Leverandørens varenummer

4NWP101737R0001

Typebeskrivelse

Bypass PDU 16A PowerValue 11 RT

Type tilbehør/reservedel:

Bypass

Tilbehør:

Ja

Reservedel:

nei

Bredde:

395 mm

Høyde:

78 mm

Dybde:

88 mm

Bypass stav/fordeler16A PowerValue 11 RT. Til PowerValue 1-3kVA