ABB Electrification - CA4-01, 1NC hjelpekontaktakt, frontmontert - 1SBN010110R1001

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Antall NO-kontakter:

0
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter4

Antall NC-kontakter:

1
Se tilgjengelige varianter0
Se tilgjengelige varianter2
Se tilgjengelige varianter3

Monteringsmetode:

Frontfeste
Se tilgjengelige varianterSidemontering

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall vekselkontakter - 0

  • Antall NO-kontakter - 0

  • Antall NC-kontakter - 1

  • Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A

  • Type strømtilkobling - Skrukobling

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

A + AF kontaktor tilbehør

EAN/GTIN

3471523130029

Elnummer

4117852

Leverandørens varenummer

1SBN010110R1001

Typebeskrivelse

CA4-01

Antall vekselkontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall NC-kontakter:

1

Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:

4 A

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Monteringsmetode:

Frontfeste

Type WLAN-kontroller:

0

Modell / utførelse:

Pluggbar

Lampeholder (Fatning):

Uten

Hjelpekontakt frontmontert til AF938 og NF