ABB Electrification - CAL4-11,1NO+1NC hjelpekontaktakt, sidemontert - 1SBN010120R1011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Antall NO-kontakter:
Antall NC-kontakter:
Monteringsmetode:
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vekselkontakter - 0
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V - 4 A
Type strømtilkobling - Skrukobling
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
A + AF kontaktor tilbehør
EAN/GTIN
3471523130043
Elnummer
4117856
Leverandørens varenummer
1SBN010120R1011
Typebeskrivelse
CAL4-11
Antall vekselkontakter:
0
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Nominell strøm ved drift AC-15, 230 V:
4 A
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Monteringsmetode:
Sidemontering
Type WLAN-kontroller:
0
Modell / utførelse:
Pluggbar
Lampeholder (Fatning):
Uten


