ABB Electrification - CB1-620B 24V AC/DC Kontinuerlig tone, Sort - 1SFA619600R6206
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Tone
Lydstyrke - 80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V
Driftspenning ved DC - 24...24 V
Spenningstype - AC/DC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500556887
Elnummer
4373090
Leverandørens varenummer
1SFA619600R6206
Typebeskrivelse
CB1-620B
Akustisk signaltype:
Tone
Lydstyrke:
80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
24...24 V
Driftspenning ved DC:
24...24 V
Spenningstype:
AC/DC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
24...24 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


