ABB Electrification - CB1-623B 230V AC Kontinuerlig tone, Sort - 1SFA619600R6236

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CB1-623B 230V AC Kontinuerlig tone, Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Tone

  • Lydstyrke - 80 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V

  • Spenningstype - AC

  • Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500556917

Elnummer

4373094

Leverandørens varenummer

1SFA619600R6236

Typebeskrivelse

CB1-623B

Akustisk signaltype:

Tone

Lydstyrke:

80 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Spenningstype:

AC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Summer i kompakt serien. Fåes for 24V AC/DC, 110-130V AC eller DC og 230V AC. Konstant eller pulserende tone. Sort og uten Lys.