Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CB1-630B 24V AC/DC Pulserende tone, Sort - 1SFA619600R6306

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CB1-630B 24V AC/DC Pulserende tone, Sort

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Akustisk signaltype - Puls

  • Lydstyrke - 80 dB

  • Driftspenning ved AC 50 Hz - 24...24 V

  • Driftspenning ved DC - 24...24 V

  • Spenningstype - AC/DC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500556924

Elnummer

4373095

Leverandørens varenummer

1SFA619600R6306

Typebeskrivelse

CB1-630B

Akustisk signaltype:

Puls

Lydstyrke:

80 dB

Driftspenning ved AC 50 Hz:

24...24 V

Driftspenning ved DC:

24...24 V

Spenningstype:

AC/DC

Driftspenning ved AC 60 Hz:

24...24 V

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Summer i kompakt serien. Fåes for 24V AC/DC, 110-130V AC eller DC og 230V AC. Konstant eller pulserende tone. Sort og uten Lys.