ABB Electrification - CB1-633B 230V AC Pulserende tone, Sort - 1SFA619600R6336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Akustisk signaltype - Puls
Lydstyrke - 80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz - 230...230 V
Spenningstype - AC
Driftspenning ved AC 60 Hz - 230...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500556955
Elnummer
4373096
Leverandørens varenummer
1SFA619600R6336
Typebeskrivelse
CB1-633B
Akustisk signaltype:
Puls
Lydstyrke:
80 dB
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Summer i kompakt serien. Fåes for 24V AC/DC, 110-130V AC eller DC og 230V AC. Konstant eller pulserende tone. Sort og uten Lys.