ABB Electrification - CM-IVN.P, Utvidelsesenhet for høyere nettspenning, for bruk sammen med CM-IWN.1, Innstikklemmer - 1SVR760669R9400
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For nett med 3-fasevekselstrøm
Type strømtilkobling - Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer - nei
Ekstern strømforsyning påkrevd - nei
Spenningsmåleområde - 0...1000 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
CM-IWN
EAN/GTIN
4016779852678
Elnummer
4187807
Leverandørens varenummer
1SVR760669R9400
Typebeskrivelse
CM-IVN.P
Funksjon:
For nett med 3-fasevekselstrøm
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Spenningsmåleområde:
0...1000 V
Nominell driftsfrekvens:
15...400 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
0
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Bredde:
45 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
104,8 mm
en stor lekkasjekapasitet til jord, og under ugunstige forhold.


