ABB Electrification - CM-IWN.1P, Isolasjonsovervåker, 2c/o, 1-100kOhm, 2-200kOhm, 24-240VAC/DC, Innstikklemmer - 1SVR760660R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Nettavlederkapasitet - 20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...200 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852661
Elnummer
4187806
Leverandørens varenummer
1SVR760660R0200
Typebeskrivelse
CM-IWN.1P
Funksjon:
For hybridnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Nettavlederkapasitet:
20 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...200 kOhm
Reaksjonsverdi impedans 2:
2...200 kOhm
Type strømtilkobling:
Tilkobling med fjærklemme
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Spenningsmåleområde:
0...600 V
Nominell driftsfrekvens:
15...400 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
2
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
3 A
Bredde:
45 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
104,8 mm
en stor lekkasjekapasitet til jord, og under ugunstige forhold.


