Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - CM-IWS.1P, Isolasjonsovervåker, 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC, Innstikklemmer - 1SVR740660R0100

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - CM-IWS.1P, Isolasjonsovervåker, 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC, Innstikklemmer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - For hybridnett

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V

  • Nettavlederkapasitet - 10 µF

  • Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...100 kOhm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4016779852647

Elnummer

4187805

Leverandørens varenummer

1SVR740660R0100

Typebeskrivelse

CM-IWS.1P

Funksjon:

For hybridnett

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

24...240 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...240 V

Nettavlederkapasitet:

10 µF

Reaksjonsverdi impedans 1:

1...100 kOhm

Type strømtilkobling:

Tilkobling med fjærklemme

Med avtakbare klemmer:

nei

Ekstern strømforsyning påkrevd:

Ja

Type matespenning:

AC/DC

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

24...240 V

Spenningsmåleområde:

0...300 V

Nominell driftsfrekvens:

15...400 Hz

Isoleringsverdi-indikasjon:

nei

Feil-lagring mulig:

Ja

Antall NC-kontakter:

0

Antall NO-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

1

Type driftspenning:

AC

Driftspenning ved AC 50 Hz:

230...230 V

Driftspenning ved AC 60 Hz:

230...230 V

Nominell brytestrøm:

3 A

Bredde:

22,5 mm

Høyde:

85,6 mm

Dybde:

103,7 mm

Isolasjonsovervåkere monitorerer isolasjonsmotstand i samsvar med IEC 61557-8 (gjelder IT-systemer for AC og DC). Enhetene er i stand til å overvåke styrekretser (enfasede) og hovedkretser (3-fase). CM-IWM.x-produktene gir den beste og mest oppdaterte isolasjonsovervåkingen av moderne IT-systemer, på en optimal og toppmoderne måte, i henhold til IEC 61558-8, inkludert vedlegg C. Enhetene kan brukes på den mest fleksible måten for AC-, DC- og AC/DC-systemer, selv med
en stor lekkasjekapasitet til jord, og under ugunstige forhold.