ABB Electrification - CM-IWS.2S, Isolasjonsovervåker, 1c/o, 1-100kOhm, 24-240VAC/DC - 1SVR730670R0200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 24...240 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...240 V
Nettavlederkapasitet - 10 µF
Reaksjonsverdi impedans 1 - 1...100 kOhm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779852616
Elnummer
4187800
Leverandørens varenummer
1SVR730670R0200
Typebeskrivelse
CM-IWS.2S
Funksjon:
For vekselstrømsnett
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
24...240 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...240 V
Nettavlederkapasitet:
10 µF
Reaksjonsverdi impedans 1:
1...100 kOhm
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
Ja
Type matespenning:
AC/DC
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
24...240 V
Spenningsmåleområde:
0...400 V
Nominell driftsfrekvens:
15...400 Hz
Isoleringsverdi-indikasjon:
nei
Feil-lagring mulig:
Ja
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Antall vekselkontakter:
1
Type driftspenning:
AC
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Nominell brytestrøm:
3 A
Bredde:
22,5 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
103,7 mm
en stor lekkasjekapasitet til jord, og under ugunstige forhold.


