ABB Electrification - CM-MPN.62S 3-Faseovervåkningsrele - 1SVR750488R8300
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 450...720 V
Fasesekvensovervåking - Ja
Spenningsmåleområde - 450...720 V
Antall vekselkontakter - 2
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779851923
Elnummer
4188144
Leverandørens varenummer
1SVR750488R8300
Typebeskrivelse
CM-MPN.62S
Type matespenning:
AC
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
450...720 V
Fasesekvensovervåking:
Ja
Spenningsmåleområde:
450...720 V
Antall vekselkontakter:
2
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med avtakbare klemmer:
nei
Ekstern strømforsyning påkrevd:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
450...720 V
Funksjon fasesviktovervåking:
Ja
Funksjon underspenningsgjenkjenning:
Ja
Funksjon overspenninggjenkjenning:
Ja
Funksjon assymetrigjenkjenning:
Ja
Minimum innstillbar tilslags tidsforsinkelse:
0,2 s
Maksimalt tillatte tilsalgs tidsforsinkelse:
0,2 s
Minimum innstillbar frafalls tidsforsinkelse:
0,1 s
Maksimalt tillatt frafalls tidsforsinkelse:
30 s
Antall NC-kontakter:
0
Antall NO-kontakter:
0
Nominell brytestrøm:
4 A
Bredde:
45 mm
Høyde:
85,6 mm
Dybde:
104,8 mm


